OBO - Energiaoszlop ipari profil 160x160x4000 eloxált SN060409 - 6290404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oszlopforma - négyzetes
Oszlopmagasság - 4000-4000 mm
Kivitel - kétoldalas
Előhuzalozott - Nem
Fedél szélessége - 76.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196191468
Sonepar cikkszám
SN060409
Gyártói cikkszám
6290404
Gyártói típuskód
ISS160160IP4 EL
Oszlopforma:
négyzetes
Oszlopmagasság:
4000-4000 mm
Kivitel:
kétoldalas
Előhuzalozott:
Nem
Fedél szélessége:
76.5 mm
Oszlop színe:
egyéb
Állítható:
Nem
Mozgatható / áthelyezhető:
Nem
Rögzítés módja:
szerelő karima
Kábelbevezetés:
felül/alul
Oszlopszélesség:
160 mm
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Beültethető felsőrészek száma:
2
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Oszlop anyaga:
alumínium
Választófalak száma:
0
Oszlop felülete:
anodizált/eloxált
Felsőrész anyaga:
alumínium
Oszlop mélysége:
160 mm
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél anyaga halogénmentes:
Igen
Átmenő profil:
Igen
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Fedél felülete:
anodizált/eloxált