Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Energiaoszlop padló/mennyezet 100x140x3000 eloxált SN060418 - 6289073

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oszlopforma - egyéb

  • Oszlopmagasság - 3315-3480 mm

  • Kivitel - kétoldalas

  • Előhuzalozott - Nem

  • Fedél szélessége - 76.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195477044

Sonepar cikkszám

SN060418

Gyártói cikkszám

6289073

Gyártói típuskód

ISS140100REL

Oszlopforma:

egyéb

Oszlopmagasság:

3315-3480 mm

Kivitel:

kétoldalas

Előhuzalozott:

Nem

Fedél szélessége:

76.5 mm

Állítható:

Igen

Mozgatható / áthelyezhető:

Nem

Rögzítés módja:

feszítés

Kábelbevezetés:

felül/alul

Oszlopszélesség:

100 mm

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Beültethető felsőrészek száma:

2

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Oszlop anyaga:

alumínium

Választófalak száma:

1

Oszlop felülete:

anodizált/eloxált

Felső burkolat színe:

egyéb

Felsőrész anyaga:

alumínium

Magasságkiegyenlítés:

480 mm

Oszlop mélysége:

140 mm

Installációs oszlop anyaga halogénmentes:

Igen

Fedél anyaga halogénmentes:

Igen

Átmenő profil:

Nem

Installációs oszlop anyagminősége:

egyéb

Fedél anyagminősége:

egyéb

Fedél felülete:

anodizált/eloxált

Energiaoszlopok ; Installációs oszlop ; Energiaoszlop padló/mennyezet 100x140x3000 eloxált