OBO - EPH csatlakozó 45x45mm festett alumínium SN060419 - 6120005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csatlakozó aljzat szimpla
Szerelési mód - beépített
Szín - alumínium
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196049189
Sonepar cikkszám
SN060419
Gyártói cikkszám
6120005
Gyártói típuskód
PAD-ID6 AL1
Kivitel:
csatlakozó aljzat szimpla
Szerelési mód:
beépített
Szín:
alumínium
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Háztartási szerelvények ; EPH csatlakozó aljzat ; EPH csatlakozó 45x45mm festett alumínium