OBO - EPH csatlakozó 45x45mm hófehér SN060420 - 6120003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csatlakozó aljzat szimpla
Szerelési mód - beépített
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196049127
Sonepar cikkszám
SN060420
Gyártói cikkszám
6120003
Gyártói típuskód
PAD-ID6 RW1
Kivitel:
csatlakozó aljzat szimpla
Szerelési mód:
beépített
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
egyéb
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Háztartási szerelvények ; EPH csatlakozó aljzat ; EPH csatlakozó 45x45mm hófehér