OBO - EPH kapocs 40x5 laposvashoz 5015774 - 5015774
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 10-10 mm
Alkalmas - egyéb
Gyűjtősín szélesség - 10-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 200 mm2
Kapocs szélessége - 30 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195455837
Sonepar cikkszám
5015774
Gyártói cikkszám
5015774
Gyártói típuskód
1801 RK40
Gyűjtősín vastagság:
10-10 mm
Alkalmas:
egyéb
Gyűjtősín szélesség:
10-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
200 mm2
Kapocs szélessége:
30 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; EPH kapocs 40x5 laposvashoz