OBO - EPH kapocssín nikkelezett sárgaréz rúd 212mm 5015723 - 5015723
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 10 mm
Hosszúság - 212 mm
Magasság - 10 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195378730
Sonepar cikkszám
5015723
Gyártói cikkszám
5015723
Gyártói típuskód
1801 KL1
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
10 mm
Hosszúság:
212 mm
Magasság:
10 mm
Felület:
egyéb
Rugalmas:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH sín ; EPH kapocssín nikkelezett sárgaréz rúd 212mm