Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - EPH Potenciálkiegyenlítő-sín 217mm CuZn szürke SN150317 - 5015683

OBO
MásolásMásolás
OBO - EPH Potenciálkiegyenlítő-sín 217mm CuZn szürke SN150317

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - moduláris ráépítés

  • Kivitel - fedősapkával

  • Szélesség - 63 mm

  • Izolátor (szigetelő) - Igen

  • Csatlakozó kapcsok anyaga - sárgaréz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196868421

Sonepar cikkszám

SN150317

Gyártói cikkszám

5015683

Gyártói típuskód

1801 12x25 1x95

Kialakítás:

moduláris ráépítés

Kivitel:

fedősapkával

Szélesség:

63 mm

Izolátor (szigetelő):

Igen

Csatlakozó kapcsok anyaga:

sárgaréz

Csatlakozó kapcsok felülete:

nikkelezett

Hosszúság:

217 mm

Magasság:

67.5 mm

Csatlakozószám merev vezetékhez 95 mm2-ig:

2

Csíptető anyaga:

acél

Szorító felülete:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

EPH Potenciálkiegyenlítő-sín 217mm CuZn szürke