OBO - EPH sín TS35-sínre pattintható zöld-sárga 2054019 - 2054019
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 7
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szín - zöld
Lezárólemez szükséges - Nem
Mélység - 51 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195183259
Sonepar cikkszám
2054019
Gyártói cikkszám
2054019
Gyártói típuskód
60 S 7x16 GN
Pólusszám:
7
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szín:
zöld
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
51 mm
Magasság:
20 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; EPH sín TS35-sínre pattintható zöld-sárga