OBO - EPH sorkapocs 2,5-25mm2 vezetékhez 5015758 - 5015758
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 10-10 mm
Alkalmas - egyéb
Gyűjtősín szélesség - 10-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 25 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 0 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195378853
Sonepar cikkszám
5015758
Gyártói cikkszám
5015758
Gyártói típuskód
1801 RK25
Gyűjtősín vastagság:
10-10 mm
Alkalmas:
egyéb
Gyűjtősín szélesség:
10-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
25 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
0 A
Kapocs szélessége:
12 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; EPH sorkapocs 2,5-25mm2 vezetékhez