OBO - Esztrich-magfúró SN060429 - 7408638
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges méret - 95 mm
Központi fúróval - Nem
Bevonat - keményfém
Központi fúró átmérője - 95 mm
Nedves használatra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195116684
Sonepar cikkszám
SN060429
Gyártói cikkszám
7408638
Gyártói típuskód
WZ 1032
Névleges méret:
95 mm
Központi fúróval:
Nem
Bevonat:
keményfém
Központi fúró átmérője:
95 mm
Nedves használatra alkalmas:
Nem
Munkamélység:
80 mm
Alkalmas ütéssel való használathoz:
Nem
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Koronamaró ; Esztrich-magfúró