Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Falckapocs 8/10mm SN060430 - 5317274

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beköthető körvezetékátmérők - 8-8 mm

  • Anyag - réz

  • Befogási tartomány - 10-10 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Csatlakoztatás fajtája - horonyszorító

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195420736

Sonepar cikkszám

SN060430

Gyártói cikkszám

5317274

Gyártói típuskód

273 CU

Beköthető körvezetékátmérők:

8-8 mm

Anyag:

réz

Befogási tartomány:

10-10 mm

Felület:

kezeletlen

Csatlakoztatás fajtája:

horonyszorító

Rögzítőcsavarok fajtája:

hatlap fejű csavar

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csatlakozó kapocs ; Falckapocs 8/10mm