OBO - Fali és menny csat fenékperforálással 80x210x2000 hófehér SN060440 - 6191312
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 210 mm
Magasság - 80 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
8 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195042280
Sonepar cikkszám
SN060440
Gyártói cikkszám
6191312
Gyártói típuskód
WDK80210RW
Szélesség:
210 mm
Magasság:
80 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
2
Ütésállóság (IK):
IK04
RAL-szám:
9010
Hasznos keresztmetszet:
13980 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Védettség (IP):
IP30
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem