OBO - Fali és menny csat halogénmentes 10x20x2000 hófehér SN060441 - 6175375
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 20 mm
Magasság - 10 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
96 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1422 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4012195933779
Sonepar cikkszám
SN060441
Gyártói cikkszám
6175375
Gyártói típuskód
WDKH-10020RW
Szélesség:
20 mm
Magasság:
10 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK07
RAL-szám:
9010
Hasznos keresztmetszet:
135 mm2
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Védettség (IP):
IP30
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem