OBO - Fali és menny csat halogénmentes 15x30x2000 világosszürke SN060443 - 6175457
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 30 mm
Magasság - 17.5 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
48 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2594 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4012195933977
Sonepar cikkszám
SN060443
Gyártói cikkszám
6175457
Gyártói típuskód
WDKH-15030LGR
Szélesség:
30 mm
Magasság:
17.5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK07
RAL-szám:
7035
Hasznos keresztmetszet:
375 mm2
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Védettség (IP):
IP30
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Fali és menny csat halogénmentes 15x30x2000 világosszürke