OBO - Fali és menny csat halogénmentes 20x20x2000 világosszürke SN060444 - 6175460
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 17.4 mm
Magasság - 17.4 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
48 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1251 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4012195817789
Sonepar cikkszám
SN060444
Gyártói cikkszám
6175460
Gyártói típuskód
WDKH-20020LGR
Szélesség:
17.4 mm
Magasság:
17.4 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK07
RAL-szám:
7035
Hasznos keresztmetszet:
220 mm2
Anyagminőség:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Védettség (IP):
IP30
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem