Nem visszaküldhető

OBO - Fali és menny csat halogénmentes 60x110x2000 világosszürke SN060449 - 6175472

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Szín:

szürke

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 108.5 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 16 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7156 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4012195817840

Sonepar cikkszám

SN060449

Gyártói cikkszám

6175472

Gyártói típuskód

WDKH-60110LGR

Szélesség:

108.5 mm

Magasság:

60 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

Ütésállóság (IK):

IK07

RAL-szám:

7035

Hasznos keresztmetszet:

5660 mm2

Anyagminőség:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Igen

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-90 °C

Védettség (IP):

IP30

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Fali és menny csat halogénmentes 60x110x2000 világosszürke