Nem visszaküldhető

OBO - Fali és menny csat halogénmentes 60x150x2000 világosszürke SN060451 - 6175475

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Szín:

szürke

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 150 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 8 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8770 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4012195817857

Sonepar cikkszám

SN060451

Gyártói cikkszám

6175475

Gyártói típuskód

WDKH-60150LGR

Szélesség:

150 mm

Magasság:

60 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

2

Ütésállóság (IK):

IK07

RAL-szám:

7035

Hasznos keresztmetszet:

5460 mm2

Anyagminőség:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Igen

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-90 °C

Védettség (IP):

IP30

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Fali és menny csat halogénmentes 60x150x2000 világosszürke