OBO - Fali és menny csat halogénmentes öntapadó 15x30x2000 hófehér SN060455 - 6175392
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 30 mm
Magasság - 17.5 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
48 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2594 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4012195933991
Sonepar cikkszám
SN060455
Gyártói cikkszám
6175392
Gyártói típuskód
WDKH-15030RW T
Szélesség:
30 mm
Magasság:
17.5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9010
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Fali és menny csat halogénmentes öntapadó 15x30x2000 hófehér