Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fali és menny kengyel rácsos kábeltálcához B145mm tűzihorganyzott SN060458 - 6365977

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - felfüggesztő (C-profil)

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Rácsos kábeltálcához használható - Igen

  • Alkalmas kábellétrához - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195076902

Sonepar cikkszám

SN060458

Gyártói cikkszám

6365977

Gyártói típuskód

TPDG 145 FT

Kivitel:

felfüggesztő (C-profil)

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Fali és menny kengyel rácsos kábeltálcához B145mm mer thorg