Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fali és menny kengyel rácsos kábeltálcához B195mm szalaghorg SN060459 - 6365914

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - felfüggesztő (C-profil)

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Csatornarögzítés - csavarozható

  • Rácsos kábeltálcához használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196042609

Sonepar cikkszám

SN060459

Gyártói cikkszám

6365914

Gyártói típuskód

TPDG 195 FS

Kivitel:

felfüggesztő (C-profil)

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Csatornarögzítés:

csavarozható

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Fali és menny kengyel rácsos kábeltálcához B195mm szalaghorg