OBO - Fali és menny kengyel rácsos kábeltálcához B245mm rozsdamentes V2A SN060504 - 6365993
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - felfüggesztő (C-profil)
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Rácsos kábeltálcához használható - Igen
Alkalmas kábellétrához - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195617761
Sonepar cikkszám
SN060504
Gyártói cikkszám
6365993
Gyártói típuskód
TPDG 245 A2
Kivitel:
felfüggesztő (C-profil)
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Fali és mennyezeti kengyel rácsos kábeltálcához B245mm