OBO - Fali és menny kengyel rácsos kábeltálcához B345mm szalaghorg SN060462 - 6365949
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - felfüggesztő (C-profil)
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csatornarögzítés - csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196984329
Sonepar cikkszám
SN060462
Gyártói cikkszám
6365949
Gyártói típuskód
TPDG 345 FS
Kivitel:
felfüggesztő (C-profil)
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Csatornarögzítés:
csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Terhelhetőség:
500 N
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti függesztő konzol ; Fali és menny kengyel rácsos kábeltálcához B345mm szalaghorg