OBO - Fali és menny kengyel rácsos kábeltálcához B345mm tűzihorganyzott SN060461 - 6365985
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - felfüggesztő (C-profil)
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Rácsos kábeltálcához használható - Igen
Alkalmas kábellétrához - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195076926
Sonepar cikkszám
SN060461
Gyártói cikkszám
6365985
Gyártói típuskód
TPDG 345 FT
Kivitel:
felfüggesztő (C-profil)
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Fali és menny kengyel rácsos kábeltálcához B345mm mer thorg