Nem visszaküldhető

OBO - Fali és mennyezeti csatorna fenékperf 10x30x2000 krémfehér SN060465 - 6150772

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 30 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 64 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1422 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4012196508037

Sonepar cikkszám

SN060465

Gyártói cikkszám

6150772

Gyártói típuskód

WDK10030CW

Szélesség:

30 mm

Magasság:

10 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

Ütésállóság (IK):

IK04

RAL-szám:

9001

Hasznos keresztmetszet:

218 mm2

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Kábeltartó kapoccsal:

Igen

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Védettség (IP):

IP30

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Fali és mennyezeti csatorna fenékperf 10x30x2000 krémfehér