Nem visszaküldhető

OBO - Fali és mennyezeti csatorna fenékperf 80x170x2000 vilszürke SN060488 - 6027229

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Szín:

szürke

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 170 mm

  • Magasság - 80 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 8 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 274 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4012196668472

Sonepar cikkszám

SN060488

Gyártói cikkszám

6027229

Gyártói típuskód

WDK80170LGR

Szélesség:

170 mm

Magasság:

80 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

2

Ütésállóság (IK):

IK04

RAL-szám:

7035

Hasznos keresztmetszet:

11108 mm2

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Kábeltartó kapoccsal:

Igen

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Védettség (IP):

IP30

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Fali és mennyezeti csatorna fenékperf 80x170x2000 vilszürke