OBO - Fali és oszlopkonzol B110mm mer thorg SN060505 - 6420909
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 110 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség - 40 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195076773
Sonepar cikkszám
SN060505
Gyártói cikkszám
6420909
Gyártói típuskód
AW 15 11 FT 2L
Hosszúság:
110 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség:
40 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Fali és oszlopkonzol B110mm mer thorg