OBO - Fali és oszlopkonzol B160mm mer thorg SN060506 - 6420912
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 160 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség - 40 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195076780
Sonepar cikkszám
SN060506
Gyártói cikkszám
6420912
Gyártói típuskód
AW 15 16 FT 2L
Hosszúság:
160 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség:
40 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Fali és oszlopkonzol B160mm mer thorg