OBO - Fali és oszlopkonzol B510mm mer thorg SN060508 - 6420924
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 510 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség - 40 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195076841
Sonepar cikkszám
SN060508
Gyártói cikkszám
6420924
Gyártói típuskód
AW 15 51 FT 2L
Hosszúság:
510 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség:
40 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Fali és oszlopkonzol B510mm mer thorg