OBO - Fali és oszlopkonzol rácsos kábeltálcához 310mm rozsdamentes V2A SN060510 - 6420631
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 310 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 300-300 mm
Szélesség - 40 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195058427
Sonepar cikkszám
SN060510
Gyártói cikkszám
6420631
Gyártói típuskód
AWG 15 31 A2
Hosszúság:
310 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
300-300 mm
Szélesség:
40 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Magasság:
65 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Fali és oszlopkonzol rácsos kábeltálcához B310mm pácolt