OBO - Fali és oszlopkonzol rácsos kábeltálcához 310mm saválló V4A SN060548 - 6420646
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 310 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 300-300 mm
Szélesség - 40 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195395362
Sonepar cikkszám
SN060548
Gyártói cikkszám
6420646
Gyártói típuskód
AWG 15 31 A4
Hosszúság:
310 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
300-300 mm
Szélesség:
40 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)
Magasság:
65 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Fali- és oszlopkonzolok rácsos kábeltálcához B310mm pácolt