OBO - Fali és oszlopkonzol rácsos kábeltálcához 410mm rozsdamentes V2A SN060511 - 6420634
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 410 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 400-400 mm
Szélesség - 40 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195058434
Sonepar cikkszám
SN060511
Gyártói cikkszám
6420634
Gyártói típuskód
AWG 15 41 A2
Hosszúság:
410 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
400-400 mm
Szélesség:
40 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Magasság:
70 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Fali és oszlopkonzol rácsos kábeltálcához B410mm pácolt