OBO - Fali és oszlopkonzol rácsos kábeltálcához 510mm saválló V4A SN060515 - 6420650
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 510 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 300-300 mm
Szélesség - 40 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195706328
Sonepar cikkszám
SN060515
Gyártói cikkszám
6420650
Gyártói típuskód
AWG 15 51 A4
Hosszúság:
510 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
300-300 mm
Szélesség:
40 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)
Magasság:
65 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Fali- és oszlopkonzol rácsos kábeltálcához B510mm pácolt