OBO - Fali és oszlopkonzol rácsos kábeltálcához 510mm tűzihorganyzott 6420614 - 6420614
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 510 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 500-500 mm
Szélesség - 40 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196662715
Sonepar cikkszám
6420614
Gyártói cikkszám
6420614
Gyártói típuskód
AWG 15 51 FT
Hosszúság:
510 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
500-500 mm
Szélesség:
40 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
75 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Rácsos kábeltálca tartó 510mm tűzihorg.