OBO - Fali és oszlopkonzol ráhegesztett fejlemezzel 710 mm pácolt V2A SN060521 - 6443083
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 710 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség - 710 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196661879
Sonepar cikkszám
SN060521
Gyártói cikkszám
6443083
Gyártói típuskód
AW 55 71 A2
Hosszúság:
710 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség:
710 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Magasság:
195 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Fali és oszlopkonzol ráhegesztett fejlemezzel 710 mm pácolt