OBO - Fali és oszlopkonzol ráhegesztett fejlemezzel B210mm pácolt V4A SN060525 - 6443311
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 210 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség - 210 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196349753
Sonepar cikkszám
SN060525
Gyártói cikkszám
6443311
Gyártói típuskód
AW 30 21 A4
Hosszúság:
210 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség:
210 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)
Magasság:
70 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Fali és oszlopkonzol ráhegesztett fejlemezzel B210mm pácolt