OBO - Fali és oszlopkonzol ráhegesztett fejlemezzel B310mm pácolt V4A SN060526 - 6392024
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 310 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség - 40 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196817757
Sonepar cikkszám
SN060526
Gyártói cikkszám
6392024
Gyártói típuskód
AW 15 31 A4
Hosszúság:
310 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség:
40 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)
Magasság:
60 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Fali és oszlopkonzol ráhegesztett fejlemezzel B310mm pácolt