OBO - Fali és oszlopkonzol ráhegesztett fejlemezzel B310mm pácolt V4A SN060529 - 6443621
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 310 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség - 310 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196955879
Sonepar cikkszám
SN060529
Gyártói cikkszám
6443621
Gyártói típuskód
AW 30 31 A4
Hosszúság:
310 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség:
310 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Fali és oszlopkonzol ráhegesztett fejlemezzel B310mm pácolt