OBO - Fali és oszlopkonzol ráhegesztett fejlemezzel B410mm pácolt V4A SN060531 - 6443346
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 410 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség - 410 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196554478
Sonepar cikkszám
SN060531
Gyártói cikkszám
6443346
Gyártói típuskód
AW 30 41 A4
Hosszúság:
410 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség:
410 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)
Magasság:
80 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Fali és oszlopkonzol ráhegesztett fejlemezzel B410mm pácolt