Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fali és oszlopkonzol ráhegesztett fejlemezzel B510mm pácolt V4A SN060536 - 6443625

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 510 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Szélesség - 510 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195021094

Sonepar cikkszám

SN060536

Gyártói cikkszám

6443625

Gyártói típuskód

AW 30 51 A4

Hosszúság:

510 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Szélesség:

510 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Fali és oszlopkonzol ráhegesztett fejlemezzel B510mm pácolt