OBO - Fali és oszlopkonzol ráhegesztett fejlemezzel B610mm pácolt V2A SN060539 - 6442919
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 610 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség - 610 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196209293
Sonepar cikkszám
SN060539
Gyártói cikkszám
6442919
Gyártói típuskód
AW 30 61 A2
Hosszúság:
610 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség:
610 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Magasság:
100 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Fali és oszlopkonzol ráhegesztett fejlemezzel B610mm pácolt