OBO - Fali- és oszlopkonzol V2A B210mm pácolt V4A SN060541 - 6420644
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 210 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 300-300 mm
Szélesség - 40 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195706311
Sonepar cikkszám
SN060541
Gyártói cikkszám
6420644
Gyártói típuskód
AWG 15 21 A4
Hosszúság:
210 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
300-300 mm
Szélesség:
40 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)
Magasság:
65 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Fali- és oszlopkonzol V2A B210mm pácolt