OBO - Fali- és oszlopkonzolok gyorsrögzítővel B310mm szalaghorgany SN060542 - 6424554
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 38 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 0-300 mm
Szélesség - 310 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195438540
Sonepar cikkszám
SN060542
Gyártói cikkszám
6424554
Gyártói típuskód
MWAM 12 31 FS
Hosszúság:
38 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
0-300 mm
Szélesség:
310 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
75 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Fali- és oszlopkonzolok gyorsrögzítővel B310mm szalaghorgany