OBO - Fali és oszlopkonzolok hegesztett fejlemezzel B610mm V4A SN060547 - 6418638
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 610 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség - 610 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195913009
Sonepar cikkszám
SN060547
Gyártói cikkszám
6418638
Gyártói típuskód
AW 55 61 A4
Hosszúság:
610 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség:
610 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Fali és oszlopkonzolok hegesztett fejlemezzel B610mm