OBO - Fali takarókeret nyitott kivitel 178x25x104 kőszürke SN060559 - 6274816
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 178 mm
Mélység - 104 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Kivitel - szimmetrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195657460
Sonepar cikkszám
SN060559
Gyártói cikkszám
6274816
Gyártói típuskód
G-KWAO70110GR
Szélesség:
178 mm
Mélység:
104 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Kivitel:
szimmetrikus
A csatorna szerelésmódja:
fali
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7030
Vezetékcsatornák ; Szerelvényezhető csatornához fali takarókeret ; Fali takarókeret nyitott kivitel 178x25x104 kőszürke