OBO - Fali takarókeret nyitott kivitel 178x25x104 világosszürke SN060563 - 6278802
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 178 mm
Mélység - 138 mm
Anyag - alumínium
Szín - szürke
Kivitel - szimmetrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195666608
Sonepar cikkszám
SN060563
Gyártói cikkszám
6278802
Gyártói típuskód
G-AWAO70110LGR
Szélesség:
178 mm
Mélység:
138 mm
Anyag:
alumínium
Szín:
szürke
Kivitel:
szimmetrikus
A csatorna szerelésmódja:
távolságra
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7035
Vezetékcsatornák ; Szerelvényezhető csatornához fali takarókeret ; Fali takarókeret nyitott kivitel 178x25x104 világosszürke