OBO - Fali takarókeret nyitott kivitel 178x25x104 világosszürke SN065879 - 7162102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 60 mm
Kábellétra szélessége - 200 mm
Anyag - egyéb
Belső sugár - 490 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195675525
Sonepar cikkszám
SN065879
Gyártói cikkszám
7162102
Gyártói típuskód
LT 620 VS VA4571
Kábellétra magassága:
60 mm
Kábellétra szélessége:
200 mm
Anyag:
egyéb
Belső sugár:
490 mm
Felület:
egyéb
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; T-leágazás kábellétrához VS-létrafokkal 60x200