OBO - Fali takarókeret nyitott kivitel 178x25x124 hófehér SN060564 - 6274910
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 178 mm
Mélység - 124 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 124 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195658139
Sonepar cikkszám
SN060564
Gyártói cikkszám
6274910
Gyártói típuskód
G-KWAO90110RW
Szélesség:
178 mm
Mélység:
124 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
124 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
univerzális
A csatorna szerelésmódja:
fali
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Vezetékcsatornák ; Szerelvényezhető csatornához fali takarókeret ; Fali takarókeret nyitott kivitel 178x25x124 hófehér