OBO - Fali takarókeret nyitott kivitel 178x25x124 világosszürke SN060567 - 6278882
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 178 mm
Mélység - 158 mm
Anyag - alumínium
Szín - szürke
Kivitel - szimmetrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195667186
Sonepar cikkszám
SN060567
Gyártói cikkszám
6278882
Gyártói típuskód
G-AWAO90110LGR
Szélesség:
178 mm
Mélység:
158 mm
Anyag:
alumínium
Szín:
szürke
Kivitel:
szimmetrikus
A csatorna szerelésmódja:
távolságra
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7035
Vezetékcsatornák ; Szerelvényezhető csatornához fali takarókeret ; Fali takarókeret nyitott kivitel 178x25x124 világosszürke