OBO - Fali takarókeret nyitott kivitel 198x25x104 kőszürke SN060570 - 6274826
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 198 mm
Mélység - 104 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Kivitel - szimmetrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195657538
Sonepar cikkszám
SN060570
Gyártói cikkszám
6274826
Gyártói típuskód
G-KWAO70130GR
Szélesség:
198 mm
Mélység:
104 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Kivitel:
szimmetrikus
A csatorna szerelésmódja:
fali
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7030
Vezetékcsatornák ; Szerelvényezhető csatornához fali takarókeret ; Fali takarókeret nyitott kivitel 198x25x104 kőszürke