OBO - Fali takarókeret nyitott kivitel 198x25x104 krémfehér SN065869 - 6213537
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 60 mm
Kábellétra szélessége - 300 mm
Anyag - acél
Belső sugár - 490 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196150250
Sonepar cikkszám
SN065869
Gyártói cikkszám
6213537
Gyártói típuskód
LT 630 NS FS
Kábellétra magassága:
60 mm
Kábellétra szélessége:
300 mm
Anyag:
acél
Belső sugár:
490 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; T-leágazás kábellétrához NS-létrafokkal 60x300 szalagh